Machine parts
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky, vnější závit
58068
58068.060.015
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
KIPP Clamping levers, external thread Stříbrná Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 Elektrolyticky leštěné / lesk M6X40X15
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Barva
Silver
D1_MM
13
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Povrchová úprava
Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle investment cast 1.4308. Other steel parts 1.4305.Version: Handle electropolished. Metal parts bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Barva
Silver
D1_MM
13
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Povrchová úprava
Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle investment cast 1.4308. Other steel parts 1.4305.Version: Handle electropolished. Metal parts bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Rozměry
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Počet zubů
16
L
15
X
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58068.060.015
EAN
4059245099337
UBB
500689644077
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0124.106X15