Upínací páky, vnější závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky, vnější závit
58056
58056.160.060
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
KIPP Clamping levers, external thread Oranžová Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak / lesk M16X110X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Barva
Orange
D1_MM
31
Materiál
Zinek / ocel
Technický materiál
1.4305
Povrchová úprava
Plastový povlak / lesk
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Barva
Orange
D1_MM
31
Materiál
Zinek / ocel
Technický materiál
1.4305
Povrchová úprava
Plastový povlak / lesk
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Rozměry
A
110
A1
126
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H2
31.5
H3
73
H4
77.5
H1
12
Počet zubů
26
L
60
X
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58056.160.060
EAN
4059245098552
UBB
500689612967
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0123.5162X60