Upínací páky, vnější závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky, vnější závit
58044
58044.040.030
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
KIPP Clamping levers, external thread Červená Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M4X30X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Třída
5.8
Barva
Red
D1_MM
13
Materiál
Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava
Plastový povlak / černý oxid
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
5.8
Barva
Red
D1_MM
13
Materiál
Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava
Plastový povlak / černý oxid
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Rozměry
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Počet zubů
16
L
30
X
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58044.040.030
EAN
4059245088171
UBB
500689545498
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0122.00427X30