Upínací páky, vnější závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky, vnější závit
58132
58132.050.010
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
KIPP Clamping levers, external thread Černá Ocel 1.0401 / 5.8 Plastový povlak M5X40X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Třída
5.8
Barva
Černá
D1_MM
13
Materiál
Ocel
Technický materiál
1.0401
Povrchová úprava
Plastový povlak
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
5.8
Barva
Černá
D1_MM
13
Materiál
Ocel
Technický materiál
1.0401
Povrchová úprava
Plastový povlak
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle 1.0401. All other steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated, fine-textured structure. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Rozměry
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Počet zubů
16
L
10
X
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58132.050.010
EAN
4059245082254
UBB
500689966496
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0752.1051X10