Vačkové aretační čepy bez matice, držadlo bez povlaku
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Vačkové aretační čepy
Vačkové aretační čepy bez matice, držadlo bez povlaku
58638
58638.120.006
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Ocel 5.8, tvrzený čep Černý oxid M12X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Třída
5.8
D1_MM
12
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
5.8
D1_MM
12
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Rozměry
B
10.8
B1
3.6
D
6
D1
12
D2
12
F1 = springiness beginning in N
8
F2 = springiness end in N
15
F x 30°
1.8
H
8
L2
30
L3
25
L
46.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58638.120.006
EAN
4059245018314
UBB
500689901964
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0348.060612