Machine parts
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Kuličkové pojistné kolíky
Kuličkové čepy s pojistným kroužkem, samosvorné
58758
58758.060.050
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
KIPP Ball lock pins with grip ring, self-locking Nerezová ocel 6X50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
6
Materiál
Nerezocel
Info
Material: Pin stainless steel 1.4542. Head and push button stainless steel 1.4305. Balls stainless steel 1.4125. Spring stainless steel. Grip ring and key ring stainless steel.Version: All stainless steel parts passivated. Pin, hardened to min. 40 HRC. Balls hardened to 58 +4 HRC.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
6
Materiál
Nerezocel
Info
Material: Pin stainless steel 1.4542. Head and push button stainless steel 1.4305. Balls stainless steel 1.4125. Spring stainless steel. Grip ring and key ring stainless steel.Version: All stainless steel parts passivated. Pin, hardened to min. 40 HRC. Balls hardened to 58 +4 HRC.
Rozměry
Receiving hole (H11)
6
D
15
D1
6
D2
6.99
D3
11.9
D4
5.8
D5
29.5
L1
7
L2
23.4
L3
36.8
L
50
Střižná síla (dvojitý střih), max. (kN)
35.64
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58758.060.050
EAN
4059245204175
UBB
500690070247
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0746.01506050