Colorworks B.V. - 8797482778766
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
Křídlaté šrouby
47530
47530.080.012
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
Křídlový šroub se zaoblenými křídly DIN 316 Mosaz M8X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Wing
Materiál
Mosaz
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
12 mm
Typ drážky
Wing
Materiál
Mosaz
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
L (mm)
12
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
316
NEN
1624
Čísla materiálu
Objednací číslo
47530.080.012
EAN
8715492845627
UBB
951351304666
UNSPSC
31161500