Nedtrain Oud
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
Křídlaté šrouby
47530
47530.120.030
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
Křídlový šroub se zaoblenými křídly DIN 316 Mosaz M12X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Wing
Materiál
Mosaz
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
30 mm
Typ drážky
Wing
Materiál
Mosaz
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
e (max.)
65
h (max.)
33.5
L (mm)
30
P
1.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1624
DIN
316
Čísla materiálu
Objednací číslo
47530.120.030
EAN
8717077046689
UBB
500644970484
UNSPSC
31161500