HERBO BVBA
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
Křídlaté šrouby
16210
16210.080.060
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
Křídlový šroub se zaoblenými křídly DIN 316 Litina Pozinkované M8X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Wing
Materiál
Litina
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
60 mm
Typ drážky
Wing
Materiál
Litina
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
L (mm)
60
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
316
NEN
1624
Čísla materiálu
Objednací číslo
16210.080.060
EAN
8715492589484
UBB
951351298801
UNSPSC
31161500