HERBO BVBA
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
Křídlaté šrouby
16210
16210.120.060
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
Křídlový šroub se zaoblenými křídly DIN 316 Litina Pozinkované M12X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Wing
Materiál
Litina
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 20
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
60 mm
Typ drážky
Wing
Materiál
Litina
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
e (max.)
65
h (max.)
33.5
L (mm)
60
P
1.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1624
DIN
316
Čísla materiálu
Objednací číslo
16210.120.060
EAN
8715492589644
UBB
954351844525
UNSPSC
31161500