Interstrap BV - 8797423566990
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
Křídlaté šrouby
16210
16210.100.025
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
Křídlový šroub se zaoblenými křídly DIN 316 Litina Pozinkované M10X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Wing
Materiál
Litina
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Typ drážky
Wing
Materiál
Litina
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
L (mm)
25
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1624
DIN
316
Čísla materiálu
Objednací číslo
16210.100.025
EAN
8715492589514
UBB
950351698200
UNSPSC
31161500