Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
01410
01410.160.300
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
ISO metrický závitový DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M16X300
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
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
M16
Délka
300 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu.
Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H.ISO metrický DIN 933
Rozměry
d-D
M16
k
10
L (mm)
300
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
01410.160.300
EAN
8717077015203
UBB
500644663162
UNSPSC
31161620