Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
39150
39150.050.020
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
ISO 8748 Pružinová ocel 420-545 HV30 5X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihové síly bez ohledu na jejich směr.
Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
20 mm
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihové síly bez ohledu na jejich směr.
Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Rozměry
a ≈
1.3
d1 (max.)
5.35
d1 (min.)
5.15
d2 (max.)
4.85
D (mm)
5
L (mm)
20
V
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8748
DIN
7344
Čísla materiálu
Objednací číslo
39150.050.020
EAN
8715492809971
UBB
950359071954
UNSPSC
31163201