24678
24678.030.012
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
ISO 7046 Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou ISO 7046-1-H Ocel Bez PU 4.8 M3X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
12 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
12
Čís. křížové drážky
1
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7046-1 H
Čísla materiálu
Objednací číslo
24678.030.012
EAN
8717077319936
UBB
500651054750
UNSPSC
31162400