Trhací nýty Multigrip
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
Trhací nýty Multigrip
34205
34205.032.011
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
Hliník AlMg 2,5 / Nerozocel A2 3,2X11,1MM MULTI Trhací nýt "multigrip" s vypouklou hlavou
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Nerezocel
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5 / Nerozocel A2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.2 mm
Délka
11.1 mm
Materiál kazety
Nerezocel
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5 / Nerozocel A2
Rozměry
D (mm)
3.2
Vrták ø
3.3
L (mm)
11.1
ø dk
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34205.032.011
EAN
8715494189118
UBB
500619840308
UNSPSC
31162201
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc