Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07815
07815.060.020
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
Hexagon socket set screw with flat point MF ISO ≈4026 Ocel Bez PU 45H M6X0,50X20
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
20 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozměry
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
20
P
0.5
s
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E27-180
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4026
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
07815.060.020
EAN
8717077242395
UBB
500648982600
UNSPSC
31161518