Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
08751
08751.160.130
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
Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Ocel (AD-W7) Pozinkované 5.6 M16X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
5.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
130 mm
Třída
5.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
130
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
08751.160.130
EAN
8717077243781
UBB
500648338613
UNSPSC
31161620