Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
U04132
U04132.037.0100
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
Hexagon flange bolt UNC ASME B18.2.1 Uhlíková ocel SAE J429 Phosphate Gr.8 3/8-16X1 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3/8 Inch
Délka
1 Inch
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Phosphate
Závit
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
B
0.81
D
3
F
0.5625
H
0.39
LT ( L≤6 Inch)
1
TPI
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U04132.037.0100
EAN
8715492885296
UBB
500625827422
UNSPSC
31162400