text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
plas
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
Univerzální vruty do dřeva
51774
51774.050.080
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
Heco-Topix Podlahářský vrut se zápustnou hlavou s T-hvězdicí Nerezocel A2 5X80MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
90 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Rozměry
D (mm)
5
dk (max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
90
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
Výrobní číslo položky
40794