MAVE B.V.
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
Šrouby do dřevotřísky
51773
51773.040.060
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
Heco-Topix Šroub do dřevotřísky se zápustnou hlavou s T-hvězdicí drážkou Nerezocel A2 4X60MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
60 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Rozměry
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
60
Drážka
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51773.040.060
EAN
4019787402286
UBB
500504056580
UNSPSC
31161508
Výrobní číslo položky
40228