Synspec B.V.
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
G2107
G2107.024.027
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
Gedore Oboustranné klíče 895 24x27 24 X27 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
246
Velikost klíče velká
27
Velikost klíče malá
24
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
246
Velikost klíče velká
27
Velikost klíče malá
24
Model s jedním klíčem
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Acc. to DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 Jaw set at 15° Gedore vanadium steel 31CrV3 Manganese-phosphate finish up to 34x36 mm, shotblast finish 36x41 mm and larger * not standardised
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2107.024.027
EAN
4010886658727
UBB
203120569876
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
6587230