text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SIDE CUTTERS 8314 140TL


Acc. to DIN ISO 5749 With slender head - ideal for confined spaces Induction-hardened precision cutting edges, hardness 63 - 65 HRC For medium-hard wire, 1.6 mm Gedore special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed JC = chrome-plated, 2-component handle protectors TL = clear varnished, with blue dipped non-slip handles

Objednací číslo G3030.400.140
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka 140
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka 140

Popis

Acc. to DIN ISO 5749 With slender head - ideal for confined spaces Induction-hardened precision cutting edges, hardness 63 - 65 HRC For medium-hard wire, 1.6 mm Gedore special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed JC = chrome-plated, 2-component handle protectors TL = clear varnished, with blue dipped non-slip handles

Čísla materiálu

Objednací číslo G3030.400.140
EAN 4010886674093
UBB 240104310703
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6740950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.