Průmyslové
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
Průmyslové
63421
63421.100.026
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
Fischer Vysokozátěžová kotva typ FH-B Ocel Pozinkované FH II 10/25 B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FH II-B
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtákuMin. t
d
= Doporučená hloubka vrtáníh
ef
= Účinná hloubka ukotvenít
fix
= Tloušťka upev. Dílus = Velikost klíčekN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (oblast namáhaná tahem), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FH II-B
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtákuMin. t
d
= Doporučená hloubka vrtáníh
ef
= Účinná hloubka ukotvenít
fix
= Tloušťka upev. Dílus = Velikost klíčekN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (oblast namáhaná tahem), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozměry
d-D
M6
do
10
hef
50
kN
2
L (mm)
100
Min. td
95
Kroužek ø
18
s
10
tfix
25
Typ
FH II 10/25 B
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63421.100.026
EAN
4048962016833
UBB
500570990902
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
503143
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc