SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Lehké
63277
63277.100.001
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
Fischer Univerzální hmoždinka UX/UX-R Plast UX-R 10 UX-R
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Plast
Typ č.
UX-R
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX-R
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Materiál
Plast
Typ č.
UX-R
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX-R
Rozměry
Cihla ≥ Mz12
0.5
Pórobeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.4
D (mm)
10
Hloubka otvoru (min.)
75
Vrták ø
10
Dutá vápeno-písková cihla KSL12
0.6
L (mm)
60
Tloušťka materiálu (min.)
12.5
Sádrokartón ≥ 2x12,5mm
0.15
Sádrokartón 12,5mm
0.1
Větrací kámen Hlz12
0.2
Šrouby do dřeva a dřevotřísky
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63277.100.001
EAN
4006209778722
UBB
500501386063
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
077872