Průmyslové
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
Průmyslové
63445
63445.180.080
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
Fischer Svorníková kotva Ocel Pozinkované FZA 18X80 M12/25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FZA
Info
T
inst
= Utahovací moment v Nm
Vhodné pro montáž a zatížení v tahové zóně.
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FZA
Info
T
inst
= Utahovací moment v Nm
Vhodné pro montáž a zatížení v tahové zóně.
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozměry
Beton ≥ C20 / 25
9.5
d-D
M12
Hloubka vrtání
80
Vrták ø (typ FZUB)
18
Montážní tloušťka (max.)
25
Tinst
60
Typ
FZA 18X80 M12/25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63445.180.080
EAN
4006209607213
UBB
950372063723
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
060721
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc