Průmyslové
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
Průmyslové
63445
63445.120.050
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
Fischer Svorníková kotva Ocel Pozinkované FZA 12X50 M8/15
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FZA
Info
T
inst
= Utahovací moment v Nm
Vhodné pro montáž a zatížení v tahové zóně.
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FZA
Info
T
inst
= Utahovací moment v Nm
Vhodné pro montáž a zatížení v tahové zóně.
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozměry
Beton ≥ C20 / 25
4.3
d-D
M8
Hloubka vrtání
50
Vrták ø (typ FZUB)
12
Montážní tloušťka (max.)
15
Tinst
20
Typ
FZA 12X50 M8/15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63445.120.050
EAN
4006209607169
UBB
950372063319
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
060716
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc