Střední
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
Střední
63321
63321.080.001
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
Fischer Natloukací kotva Nerezocel A4 EA II M8 A4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Materiál
Nerezocel
Povolení
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Typ č.
EA II
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtací korunky (vyvrtané díry)
t = Doporučená hloubka vrtání
L (h
ef
) = Kotevní hloubka
l
s
min. = Minimální hloubka zašroubování šroubu
l
s
max. = Maximální hloubka zašroubování šroubu
kN = Garantované zatížení v kN v kobinaci se šroubem 8.8 & A4-70.
T
inst
= Utahovací moment v Nm.
Kotva musí být instalována do kotevního lůžka (sk. produktů 63322) pomocí montážního nástroje typu EAW H (rovný konec).
Jen částečné schválení pro lehké stropy a závěšené podhledy.
Pro další technická data je osvědčení dostupné na vyžádání.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Materiál
Nerezocel
Povolení
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Typ č.
EA II
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtací korunky (vyvrtané díry)
t = Doporučená hloubka vrtání
L (h
ef
) = Kotevní hloubka
l
s
min. = Minimální hloubka zašroubování šroubu
l
s
max. = Maximální hloubka zašroubování šroubu
kN = Garantované zatížení v kN v kobinaci se šroubem 8.8 & A4-70.
T
inst
= Utahovací moment v Nm.
Kotva musí být instalována do kotevního lůžka (sk. produktů 63322) pomocí montážního nástroje typu EAW H (rovný konec).
Jen částečné schválení pro lehké stropy a závěšené podhledy.
Pro další technická data je osvědčení dostupné na vyžádání.
Rozměry
d-D
M8
do
10
hef
30
kN
4
L (mm)
30
ls (max.)
13
ls (min.)
8
t
33
Tinst
8
Typ
EA II M8 A4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63321.080.001
EAN
4006209484111
UBB
500504265553
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
048411
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc