Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Střední
63616
63616.060.060
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
FISCHER Natloukací hmoždinka typ N-Z Plast Nylon (polyamid) 6X60MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
N-Z
Info
Přípustné zatížení v kN platí pro šroubové hřebíky s konkrétními průměry.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
S předmontovaným, ocelovým z nerez oceli A2, s hlavou s křížovou drážkou Pozidriv (Z).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
60 mm
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
N-Z
Info
Přípustné zatížení v kN platí pro šroubové hřebíky s konkrétními průměry.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
S předmontovaným, ocelovým z nerez oceli A2, s hlavou s křížovou drážkou Pozidriv (Z).
Rozměry
Cihla Mz12
0.18
Pórobeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.04
Pórobeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.65
Beton C20 / 25
0.2
D (mm)
6
Hloubka otvoru (min.)
75
Vrták ø
6
Montážní tloušťka (max.)
30
L (mm)
60
Rozměr hřebu
4
Pemzová drť V4
0.12
Vápeno-písková cihla KS12
0.17
Typ
N 6X60Z
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63616.060.060
EAN
4006209503737
UBB
950372038337
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
050373
Stáhnout další informace