pluggen
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
Lehké
63300
63300.080.001
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
Fischer Kotva do pórobetonu Plast Nylon (polyamid) GB 8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Povolení
Zulassung
Typ č.
GB
Info
* Zóna tahu porézního betonu na střechy a stropní panely ACC. DIN 4223.
Přípustné zatížení platí pro bezpečnostní šrouby Fischer.
For the design the complete approval has to be considered.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Povolení
Zulassung
Typ č.
GB
Info
* Zóna tahu porézního betonu na střechy a stropní panely ACC. DIN 4223.
Přípustné zatížení platí pro bezpečnostní šrouby Fischer.
For the design the complete approval has to be considered.
Rozměry
Pórobeton ≥ G3,3 (GB3,3)
0.3
Pórobeton ≥ G4,4 (GB4,4)
0.4
Pórobeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.2
Pórobeton ≥ PB3,3 (GB3,3)*
0.3
Pórobeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.4
Hloubka otvoru (min.)
60
Vrták ø
8
L (mm)
50
Šroub ø
5
Typ
GB 8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63300.080.001
EAN
4006209504918
UBB
950372003422
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
050491
Stáhnout další informace