Lehké
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
Lehké
63110
63110.060.001
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
FISCHER Hmoždinka do zdi typ S Plast Nylon (polyamid) velké balení S 6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
S
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7.velké balení
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
S
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7.velké balení
Rozměry
Cihla ≥ Mz12
0.28
Pórobeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.05
Beton ≥ C20 / 25
0.4
D (mm)
6
Hloubka otvoru (min.)
40
Vrták ø
6
L (mm)
30
Vápeno-písková cihla ≥ KS12
0.28
Typ
S 6
Šrouby do dřeva a dřevotřísky
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63110.060.001
EAN
4006209501221
UBB
950372002010
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
050122
Stáhnout další informace