SAINTES
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
Průmyslové
63328
63328.008.005
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
Fischer Expresní kotva EXA Ocel Pozinkované 8/5 (8X60)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 7
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
Min. td = Doporučená hloubka vrtání
kN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a vzetí do úvahy Scr, N a Ccr, N.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
60 mm
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 7
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
Min. td = Doporučená hloubka vrtání
kN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a vzetí do úvahy Scr, N a Ccr, N.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozměry
d-D
M8
do
8
hef
47
kN
4.1
L (mm)
60
Min. td
60
s
13
tfix
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63328.008.005
EAN
8715494461757
UBB
500613476422
UNSPSC
31162100
Výrobní číslo položky
97732
Stáhnout další informace