text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jednostranné klíče 45.50


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Objednací číslo 4P729731
Velikost klíče velká 50
Model s jedním klíčem Ano
Šířka hlavy velká 106.5
Baleno po 1

Specifikace

Velikost klíče velká 50
Model s jedním klíčem Ano
Šířka hlavy velká 106.5

Popis

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P729731
EAN 3148511052501
UBB 500638234269
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 45.50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.