text.skipToContent text.skipToNavigation

FACO MIKROMETR 0,01 - 0-25 MM


Accuracy: 1/100th - 0.01 mm. Accuracy: 0.01 mm. Carbide plunger tip: Ø 6.5 mm. Ratchet drum with torque limiter. Force applied on the part included strictly between 5 and 10 Nm. Drum: Ø 18 mm. Drum with 50 divisions (one drum turn: 0.5 mm). Isothermal pads. Supplied with: - Pin and hook calibration wrench. - Calibration shim wrench from model 806C.50. Calibration shims: - 806.C50: 25 mm ± 1.5 µm. - 806.C75: 50 mm ± 2 µm. - 806.C100: 75 mm ± 2.5 µm. Supplied in plastic case. Supplied with compliance certificate.

Objednací číslo 1T423659
Digitální indikace Ne
Přesnost 0.01
Rozsah měření 0 - 25
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Digitální indikace Ne
Přesnost 0.01
Rozsah měření 0 - 25
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ne

Popis

Accuracy: 1/100th - 0.01 mm. Accuracy: 0.01 mm. Carbide plunger tip: Ø 6.5 mm. Ratchet drum with torque limiter. Force applied on the part included strictly between 5 and 10 Nm. Drum: Ø 18 mm. Drum with 50 divisions (one drum turn: 0.5 mm). Isothermal pads. Supplied with: - Pin and hook calibration wrench. - Calibration shim wrench from model 806C.50. Calibration shims: - 806.C50: 25 mm ± 1.5 µm. - 806.C75: 50 mm ± 2 µm. - 806.C100: 75 mm ± 2.5 µm. Supplied in plastic case. Supplied with compliance certificate.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T423659
EAN 3148512043034
UBB 500639469047
UNSPSC 41111601
Výrobní číslo položky 806.C25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.