Kufry na nářadí ABS vybavené
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
Skladování nářadí
Kufry, boxy a tašky
Kufry na nářadí ABS vybavené
4E063958
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
FACO BOX 5 PŘIHRÁDEK
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Popis
Large storage capacity. Can contain a level or a hacksaw. Handle separation space provides instant access to all compartments. Base of compartments covered with foam. Padlock clasp (padlock not supplied). Bin dimensions (L x W x H): 518 x 200 x 98 mm. Compartment dimensions (L x W x H): 526 x 100 x 55 mm. Useful load: 30 kg. Volume: 18 dm³. Dimensions (L x W x H): 560 x 220 x 238 mm. Red 3020 and grey Elian. Weight: 5 kg.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E063958
EAN
3148513242511
UBB
500639522258
UNSPSC
24111507
Výrobní číslo položky
BT.13A