Ruční výstružníky
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
Výstružníky
Ruční výstružníky
F0301.220.001
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
Fabory Ruční výstružník 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 22,0 MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Popis
Ø D 22 mm L 215 mm l 107 mm Weight 0,540 kg a 18,00 mm Even Teeth 8 Points Material high-speed steel HSS. Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7
Čísla materiálu
Objednací číslo
F0301.220.001
UBB
240207035678
UNSPSC
27112837