50201
50201.040.020
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
DIN 661/302 Mosaz CW508L 4X20MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CW508L
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
20 mm
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CW508L
Rozměry
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Čísla materiálu
Objednací číslo
50201.040.020
EAN
8717077290006
UBB
500648069820
UNSPSC
31162201