50680
50680.050.008
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
DIN 661/302 Hliník 99,5 5X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
8 mm
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Rozměry
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Čísla materiálu
Objednací číslo
50680.050.008
EAN
8715492248657
UBB
950368035594
UNSPSC
31162201