Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
51871
51871.035.012
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
Cross recessed raised countersunk head timber screw with CE marking Pozidriv DIN 7995-Z Nerezocel A2 3,5X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
12 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
f ≈
0.9
k (max.)
1.93
L (mm)
12
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7995 Z
Čísla materiálu
Objednací číslo
51871.035.012
EAN
8712423004771
UBB
500634507411
UNSPSC
31161508