Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26300
26300.029.013
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
Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Ocel Poniklované ST2,9X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
13 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k
2.2
L (mm)
13
Čís. křížové drážky
1
P
1.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7049 F
DIN
7981 F
ASME
≈B18.6.5M-B
BS
≈4174-B
NF
≈E25-658 F
Čísla materiálu
Objednací číslo
26300.029.013
EAN
8715492654281
UBB
950352083055
UNSPSC
31161507