Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
B4350.500.025
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
Bosch Příklepová vrtačka GBH 2-26 DFR CEE
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Popis
Jmenovitý příkon 800 W Energie příklepu 2,7 J Počet příklepů při jmenovitých otáčkách 0 - 4000 úderů za minutu Jmenovité otáčky 0 - 900 min-1 Hmotnost 2.9 kg Délka 407 mm Šířka 83 mm Výška 210 mm Držák nástrojů SDS-plus Rozsah vrtání Průměr vrtání do betonu, příklepové vrtáky 4 - 26 mm Optimální rozsah použití do betonu, příklepové vrtáky 8 - 16 mm Max. průměr vrtání do zdiva, duté vrtací korunky 68 mm Max. průměr vrtání, ocel 13 mm Max. Ø vrtání do dřeva 30 mm Sekání do betonu Hodnota emise vibrací ah 16.5 m/s² Nepřesnost K 1.5 m/s² Sekání Hodnota emise vibrací ah 10.5 m/s² Nepřesnost K 1.5 m/s²
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4350.500.025
EAN
3165140353366
UBB
500505697010
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
0611254768