Průmyslové
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
Průmyslové
70563
70563.060.065
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
Betonová kotva s půlkulatou hlavou typ BT Ocel Pozinkované 6X65MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
BT
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
65 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
BT
Info
N
rec
= Doporučené zatížení v kN pro beton bez prasklin
t
fix
= Tloušťka upevňovaného dílu
Rozměry
D (mm)
6
L (mm)
65
Čís. Torx®
30
Nrec
1.9
tfix
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Blue-Tip Screwbolts Dome Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Fencing Railings and handrails Ornamental steelwork
Čísla materiálu
Objednací číslo
70563.060.065
UBB
500679568427
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
DFM1420060