Průmyslové
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
Průmyslové
70572.160.150
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
Betonová kotva šestihranná typ BT Ocel Pozinkované 16X150MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
70572.160.150
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
16 mm
Délka
150 mm
Materiál
Ocel
Povolení
ETA Option 1
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
d = Jmenovitý průměr vrtáku.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN.
s = Velikost klíče.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Rozměry
D (mm)
16
L (mm)
150
Nrec
9.9
s
23
tfix
70
Typ
BT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Čísla materiálu
Objednací číslo
70572.160.150
EAN
8715492835390
UBB
500710333070
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
DFM1430021