text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Manuální pružinové svorky EZXL EZXL 600/90


2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Objednací číslo 6U360244
Rozsah upínání 600 - 600
Délka čelistí 90
Materiálová rukojeť Plast
Ovládání jednou rukou Ano
Baleno po 6
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání 600 - 600
Délka čelistí 90
Materiálová rukojeť Plast
Ovládání jednou rukou Ano

Popis

2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U360244
EAN 4008158041223
UBB 500713552700
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky EZXL60-9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.