Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
08762
08762.200.040
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
Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Ocel (AD-W7) Žárový zinek 5.6/5.2 pro tlakové nádoby M20X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
5.6/5.2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
40 mm
Třída
5.6/5.2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from –10°C up to +300°C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby
Rozměry
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
40
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4017/4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
08762.200.040
EAN
8717077245884
UBB
500648359650
UNSPSC
31161620