text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Hide me
Produkty
Menu
Upevnění
Šrouby
Produkty s vnitřním šestihranem
Matice
Vruty, šrouby
Závitové tyče a svorníky
Podložky a kroužky
Kotvy
Kolíky a závlačky
Nýty
Závitové vložky na opravu závitů
Šrouby s okem a hákem
Strojní součástky
Sady spojovacího materiálu a skladovací systémy
Prémiové systémy z nerezové oceli
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Distanční sloupky
Strojní součásti
Výprodej
Údržba
Ruční nářadí
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Vozový park - vybavení
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Technické chemikálie
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařování, pájení a plyn
Speciální nabídka
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Antivibrační gumové desky
Všechny kategorie
Brands
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Speciální nabídka
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Strojní součástky
Technické produkty
Montážní podložky
Antivibrační gumové desky
57803
57803.030.001
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Antivibrační plát NBR Round 30X10MM 4PCS
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Materiál
NBR
Info
Speciální vlastnosti antivibračních plátů:
Primárně určeny pro aplikace s nízkými nároky na izolaci chvění.
Není-li možné dosáhnout dostatečného tlumení v jedné vrstvě, je možné použít více vrstev.
Pryžový materiál odolný olejům a mazacím tukům.
Max. přípustné tlakové zatížení v N/cm² = 50.Round
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
30 mm
Materiál
NBR
Info
Speciální vlastnosti antivibračních plátů:
Primárně určeny pro aplikace s nízkými nároky na izolaci chvění.
Není-li možné dosáhnout dostatečného tlumení v jedné vrstvě, je možné použít více vrstev.
Pryžový materiál odolný olejům a mazacím tukům.
Max. přípustné tlakové zatížení v N/cm² = 50.Round
Rozměry
D (mm)
30
Výška (mm)
10
Max. kompresní zatížení (N)
346
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
57803.030.001
EAN
8712423048881
UBB
500666931158
UNSPSC
31162400
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce