Nastavovací kroužky
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
Nastavovací kroužky
51372
51372.080.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Nerezocel A1 s drážkou EN 27434 8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
8 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
Rozměry
b (js14)
8
d1
8
d2 (h13)
16
d3
4
D (mm)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈705-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
51372.080.001
EAN
8715492285249
UBB
950356471975
UNSPSC
31161807