Nastavovací kroužky
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
Nastavovací kroužky
37815
37815.600.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Automatová ocel s drážkou EN 27434 60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Automatová ocel
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
60 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
Rozměry
b (js14)
20
d1
60
d2 (h13)
90
d3
10
D (mm)
60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈705-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37815.600.001
EAN
8715492771629
UBB
950356205589
UNSPSC
31161807