Svorníky
LOCA_22531
22531191285
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
A320-B8 CL2/A194-8 3/4X285 (11.1/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
22531191285
Třída
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
22531191285