Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
45690FIS
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
8/160 M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
45690FIS
Info
Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Info
Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Princip funkce - Systémy Thermax 8 a 10 jsou vhodné pro předsazenou montáž. - Samořezný kužel zesílený skleněnými vlákny se při montáži zafrézuje přímo přes omítku do izolační vrstvy. - Termoizolační kužel spolehlivě přeruší tepelný most. - Montáž se provádí bez jakéhokoliv speciálního nářadí. - Rozsáhlý sortiment nabízí možnosti kotvení pomocí šroubů na dřevotřískové desky (4,5 - 6 mm), šroubů do plechu (6,3 mm) a metrických šroubů (M6/8/10).
Čísla materiálu
Objednací číslo
45690FIS
EAN
4006209456903
UBB
500616728746
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
45690
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce