Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
20055
20055.080.020
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
Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem ISO 2342 ISO 2342 Ocel Bez PU 14H M8X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Chamfered
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
20 mm
Třída
14H
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Chamfered
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
9.6
d-D
M8
ds
8
L (mm)
20
n
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
2342
Čísla materiálu
Objednací číslo
20055.080.020
EAN
8717077316096
UBB
500651015736
UNSPSC
31162400